曜日別特売

プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネル

プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネル - Chemyxプログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネル - Chemyxプログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネル - Chemyx

2つの独立したポンプチャンネル搭載のデュアルモデルです。各チャンネルは異なるシリンジサイズや送液条件が設定でき、同時または個別の運転制御が可能です。
各ポンプチャンネルを交互に注入吸引させる連続プッシュプル運転ができます。
静電式タッチカラーパネル搭載で注入吸引切替可能。
参考情報

仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~100mL●シリンジ数:Pump1/1本、Pump2/1本●運転モード:注入、吸引●プログラム機能:搭載(最大20Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):29kg●モーター分解能:0.0293μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W28×D31×H21cm●重量:6.9kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-46内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84060876CX74000
1,000,000
999,800
1,099,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする