TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
ピッチ(mm)
5.5
使用温度(℃)
-10~50
曲げ半径(mm)
45
外径(mm)
18
内径(mm)
13
許容圧力(MPa)
0.3
最低使用温度(℃)
-10
内容量
1本
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84401180
22101-013
20
63-6537-24-20
¥
19,800
¥
19,460
¥
21,406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401189
22101-013
25
63-6537-24-25
¥
24,750
¥
23,561
¥
25,917
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401198
22101-013
10
63-6537-24-10
¥
9,900
¥
9,429
¥
10,372
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401207
22101-013
3
63-6537-24-03
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401216
22101-013
18
63-6537-24-18
¥
17,820
¥
17,410
¥
19,151
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401225
22101-013
7
63-6537-24-07
¥
6,930
¥
6,866
¥
7,553
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401234
22101-013
15
63-6537-24-15
¥
14,850
¥
14,335
¥
15,769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401250
22101-013
17
63-6537-24-17
¥
16,830
¥
16,385
¥
18,024
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401259
22101-013
14
63-6537-24-14
¥
13,860
¥
13,309
¥
14,640
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401268
22101-013
2
63-6537-24-02
¥
1,980
¥
1,946
¥
2,141
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401277
22101-013
8
63-6537-24-08
¥
7,920
¥
7,789
¥
8,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401286
22101-013
5
63-6537-24-05
¥
4,950
¥
4,714
¥
5,185
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401295
22101-013
9
63-6537-24-09
¥
8,910
¥
8,712
¥
9,583
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401304
22101-013
13
63-6537-24-13
¥
12,870
¥
12,281
¥
13,509
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401320
22101-013
1
63-6537-24-01
¥
990
¥
963
¥
1,059
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401329
22101-013
6
63-6537-24-06
¥
5,940
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401338
22101-013
19
63-6537-24-19
¥
18,810
¥
18,435
¥
20,279
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401347
22101-013
11
63-6537-24-11
¥
10,890
¥
10,249
¥
11,274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401356
22101-013
12
63-6537-24-12
¥
11,880
¥
11,256
¥
12,382
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401365
22101-013
16
63-6537-24-16
¥
15,840
¥
15,360
¥
16,896
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401374
22101-013
4
63-6537-24-04
¥
3,960
¥
3,894
¥
4,283
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください