曜日別特売

ガルバリウムシェルフワゴン35×120cm 3段・キャスター・H90cm

ガルバリウムシェルフワゴン35×120cm 3段・キャスター・H90cm - アイ・エル・シーガルバリウムシェルフワゴン35×120cm 3段・キャスター・H90cm - アイ・エル・シーガルバリウムシェルフワゴン35×120cm 3段・キャスター・H90cm - アイ・エル・シーガルバリウムシェルフワゴン35×120cm 3段・キャスター・H90cm - アイ・エル・シーガルバリウムシェルフワゴン35×120cm 3段・キャスター・H90cm - アイ・エル・シーガルバリウムシェルフワゴン35×120cm 3段・キャスター・H90cm - アイ・エル・シーガルバリウムシェルフワゴン35×120cm 3段・キャスター・H90cm - アイ・エル・シーガルバリウムシェルフワゴン35×120cm 3段・キャスター・H90cm - アイ・エル・シー

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板
ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能
棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計
コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に

仕様●商品サイズ:W1210×D350×H900mm(キャスター含まず)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板×3、ポール×4本、キャスター×4アズワン品番68-0775-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84065688GSW3-351209
56,900
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする