ガルバリウムシェルフワゴン35×60cm 3段・キャスター・H90cm

ガルバリウムシェルフワゴン35×60cm 3段・キャスター・H90cm アイ・エル・シー ガルバリウムシェルフワゴン35×60cm 3段・キャスター・H90cm アイ・エル・シー ガルバリウムシェルフワゴン35×60cm 3段・キャスター・H90cm アイ・エル・シー ガルバリウムシェルフワゴン35×60cm 3段・キャスター・H90cm アイ・エル・シー ガルバリウムシェルフワゴン35×60cm 3段・キャスター・H90cm アイ・エル・シー ガルバリウムシェルフワゴン35×60cm 3段・キャスター・H90cm アイ・エル・シー ガルバリウムシェルフワゴン35×60cm 3段・キャスター・H90cm アイ・エル・シー ガルバリウムシェルフワゴン35×60cm 3段・キャスター・H90cm アイ・エル・シー

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板
ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能
棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計
コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に

仕様●商品サイズ:W610×D350×H900mm(キャスター含まず)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板×3、ポール×4本、キャスター×4 アズワン品番68-0775-07 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84065724 GSW3-35609
44,700
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする