アイ・エル・シー
ガルバリウム製ラボシェルフ 30×83×18mm 固定金具セット 1袋 4個×10セット入
ラボシェルフの柱を固定するための金具です。
仕様
●材質:スチール(クロームメッキ)●サイズ(mm):30×83×18●アンカー固定穴:Φ9mm●セット内容:金具本体×4(※ネジ、ボルト、アンカー等は未付属です)
アズワン品番
68-0812-06
内容量
1袋(10セット×4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376296
SK-32
¥
39,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください