曜日別特売

バスケット M WB 1ケース 8個×2小箱入

バスケット M WB 1ケース 8個×2小箱入 - 岩崎工業

主にランドリーバスケットとして便利なサイズのバスケット
湿った洗濯物も蒸れにくいたくさんのメッシュ構造
持ちやすい二つの取っ手
中身が重たくて取っ手で持ちにくい場合は、サイドの持ち手で提げられます。

仕様●色番:WB●単品サイズ:幅475×奥行335×高さ285mm●商品重量(g):720●材質:ポリプロピレン●生産地:日本製アズワン品番68-4074-36内容量1ケース(2箱×8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84073214-
19,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする