アズワン
強力ピックアップツール
狭く奥まった箇所にまで届く、ペン型で携帯に便利なピックアップツール。
小型ながら強力な磁石を使用しているので重い物でも吸着できます。
ペン型のクリップ付なので、作業中でも邪魔にならず携帯できます。
仕様
●重量:44g●材質:スチール●磁力:400mT●垂直耐荷重:約1.7kg●最大時全長:630mm
アズワン品番
68-4104-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84305395
659
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください