曜日別特売

紫外線感知式炎センサー 制御盤・配電盤用

紫外線感知式炎センサー 制御盤・配電盤用 - ANTEC

小さな炎も瞬時に感知します。
2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。
太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。
工場火災の原因は主に工場内部に設置された配電盤・制御盤の内部の高電流開閉機器から発生するスパークや過電流によるものです。火災の発生を少しでも早く発見、消火出来れば自社資産焼失を最小限に抑える事が可能になります。配電盤・制御盤に着目し、専用のセンサーとして開発しました商品がこのSKH089です。
取付が簡単配電盤や制御盤に多く使用されていますDINレールにそのまま取り付ける事ができます。
小型軽量横35.8×縦89.6×高さ58.0mmの小型ボディーに能力を集約、重さもわずか80gです。
C接点によるリレー出力取扱いに便利なリレー接点出力です。出力は機器の直接駆動やシーケンサーのI/Oポートに直接接続が可能です。
広範囲な使用電源DC12V~30Vまで使用可能です。更に、SKH089PWをご使用になればAC100~AC220Vの範囲でご使用になれます。

仕様●検出方式:紫外線検出方式(波長 185~260nm)●検出能力:2cmの炎を5m離れた位置●検知タイマー:0.5、1、2、4、8、16秒 6段階●電源電圧:DC12V~DC30V●消費電流:待機時/25mA、動作時/90mA(DC12V 供給時)●警報出力:1cリレー接点(AC125V 0.5A DC24V 1A)動作時 ON、30秒間維持●表示灯:動作時点灯(赤色 LED)、30秒間維持●入出力:ネジ式端子台●設置場所:制御・配電盤が内蔵された収納BOX(DIN レールによる固定)●温度範囲:-10~+60℃(但し、結露・氷結無き事)●外観:ABS樹脂(ホワイト)●外形寸法:幅35×長さ90×高さ58mmアズワン品番67-4747-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84526638SKH089
58,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする