ドラム缶トルク値管理用締め治具

ドラム缶トルク値管理用締め治具 - アズワンドラム缶トルク値管理用締め治具 - アズワンドラム缶トルク値管理用締め治具 - アズワンドラム缶トルク値管理用締め治具 - アズワンドラム缶トルク値管理用締め治具 - アズワン

1個でドラム缶の大小栓に共通使用可能な専用治具
開閉、トルク管理用
脱落防止用ストッパー付
ステンレス製で長持ち
ドラム缶の開閉だけでなく、液漏れ対策、セキュリティ性向上を可能にしたトルク値管理には欠かせない商品です。

仕様●サイズ:Φ52×高35mm●ソケットサイズ:9.5mm材質ステンレスアズワン品番67-8740-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84059948-
59,800
59,700
65,670(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする