重心を求める実験器 FCR-Y

重心を求める実験器 FCR-Y - アズワン重心を求める実験器 FCR-Y - アズワン

実験から重心を確かめよう
重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。
実際に実験して重心を求めることができます。
磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。
消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。

仕様●材質:木●大きさ(mm):●▼Φ310×5.5(大きい円盤)●▼Φ150×6(小さい円盤)●付属品:●▼磁石付きフック●▼引っかけ付き紐●▼おもり●▼消えるペン●▼イレーザー●▼引っかけ棒●※模型化するために、小さい円盤は若干小さめに製造しております。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-66内容量1個
注意
●※模型化するために、小さい円盤は若干小さめに製造しております。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84616037C15-1259
9,870
9,860
10,846(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする