アズワン
心拍計 GH-1
背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。
仕様
●機能:心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード●大きさ(mm):84×32×11●材質:ABS●電源:CR2032電池(モニタ用付属)●質量(g):24●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-6593-56
内容量
1個
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84613124
A05-5317
¥
5,360
¥
5,350
¥
5,885
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください