ステンレスドラム缶台車

ステンレスドラム缶台車 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスドラム缶台車 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製ドラム缶台車です。
本体及びキャスター金具までSUS304製ですのでクリーンルーム内での使用も可能です。
清潔さを求められる現場での運搬用。

仕様●均等荷重(kg):300●積載面(mm):610●床面高さ(mm):144●キャスター径(mm):100●全高(mm):170●長さ(mm):Φ618●本体:SUS304-L:4.0t×30×30●中央補強:SUS304-FB:4.0t×40●キャスターベース:SUS304-8.0t●車輪:ウレタン●取り替えキャスター自在:SUS-SJ-100UB●取り替えキャスター自在ストッパー付:SUS-SJ-100UB-S●全高(mm):170●長さ(mm):Φ618●車輪:ウレタン●完成品●材質/仕上:本体・金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2554アズワン品番67-5573-15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84073738DML-300
70,813
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする