万能便利鋏 カーブタイプ

万能便利鋏 カーブタイプ - ウィキャン万能便利鋏 カーブタイプ - ウィキャン万能便利鋏 カーブタイプ - ウィキャン万能便利鋏 カーブタイプ - ウィキャン

カーブして刃先が見やすく切りやすい
刃の入りに角度があるから切りやすい
細かいギザ刃で切れ味アップ
バネが開閉を楽にするから疲れにくい
軍手でも滑りにくいラバー付グリップ
安全ストッパー付き
銅板、トタン板、ブリキ板、針金などの切断に対応
安全のため目立ちやすいオレンジカラー

仕様●サイズ:幅5.5×長さ22cm ●材質:刃部/65マンガン鋼、柄部/PVC ●焼入硬度 :HRC58以上に仕上げた炭素工具鋼使用● 製造:中国製造工場●切断範囲(目安):トタン板 /厚み0.8mm以下、小枝 /Φ4mm以下、アルミ線・銅線 /Φ1.5mm以下●※上記は目安です。ピアノ線、焼入れされた鉄板等には使用できません。アズワン品番68-4067-91内容量1個
注意
●※上記は目安です。ピアノ線、焼入れされた鉄板等には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84089165WJ-9160
2,200
2,198
2,418(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする