EVN
レーザーポインター
前面・側面で相互調整する必要のあるベルトドライブの調整を簡単に行うことができます。
仕様
●レーザー:class IM、EN60825-1●レーザー出力:<5mW●レーザー波長:635nm●測定精度:マグネット面に対して平行度 <0.5mrad●電源:単3乾電池×1本(付属)●セット内容/付属品:ターゲットマグネット:4個、マグネットプレート:1枚、単3乾電池:1本●原産国:ドイツ●コード番号:379-4793
アズワン品番
67-5602-39
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84116946
LASER POINTER
¥
151,244
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください