VooGOニトリル手袋 PF ブルー 100枚×30箱

VooGOニトリル手袋 PF ブルー 100枚×30箱 - MIMI・インターナショナル

ラテックスフリー・パウダーフリーでのニトリル手袋です。
指先に滑り止め加工付です。
耐油性・耐溶剤(20%エタノールで2時間透過なし)、突き刺し強度、耐久性に優れています。
フタル酸エステル類を含まず人体にも優しいです。

仕様●材質:NBR(ニトリルゴム)●色:ブルー●サイズ(1箱あたり):210×110×68mm●生産国:マレーシア●食品衛生法適合品アズワン品番68-0321-11内容量1ケース(30箱×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84379620603414
60,000
59,900
65,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする