曜日別特売

上腕用フライス 白 1枚

上腕用フライス 白 1枚 - スギヤマ

半袖・長袖ユニフォームの上に着用し、毛髪落下を防ぎます。

仕様●長さ(mm):約150●材質:ポリエステル、ポリウレタン●サイズ:フリーアズワン品番66-0021-01内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84031388-
680
649
714(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする