曜日別特売

138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブ

138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブ - エスコ138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブ - エスコ138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブ - エスコ138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブ - エスコ138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブ - エスコ138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブ - エスコ
仕様●メーカー:エレコム●型番:LBD-PWA6U3CLBK●バッファメモリ:4.0MB●インターフェイス:USB3.2 Gen1 USB3.1 Gen1 USB3.0 USB2.0 ●容量:100GB●サイズ(W×D×H)mm:138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く)●バッファアンダーラン対策:有●AACS/CPRM:対応●動作時環境条件:温度/10℃~35℃ 相対湿度/20%~80%(ただし、結露なきこと)●保管時環境条件:温度/-10℃~50℃ 相対湿度/10%~90%(ただし、結露なきこと)●重量(g):230(本体のみ)●設置方向:水平●ディスクローディング方式:トレー方式 (カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)●コネクタ形状:USB MicroBx1●ユニット前面装備:アクセス表示ランプ イジェクトボタン 強制イジェクトホール●ユニット背面装備:USBコネクタ×1 電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用) ケンジントンロック機構×1●カラー:ブラック●付属品:ブルーレイドライブ1台, USBケーブル(パソコン側/Type-A, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, USBケーブル(パソコン側/Type-C, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, セットアップガイド(保証書含む)2枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード ●対応機種:■ 対応パソコン / USB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 ■ 対応OS(USB3.0接続時) / Windows 8.1,10 MacOS 10.5以降/ ChromeOS*1 *1読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。 ●対応メディア:■対応メディア(BD-R 1層)/対応 ■対応メディア(BD-RE 1層)/対応 ■対応メディア(BD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-RE DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-R XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(BD-RE XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(DVD-RAM)/対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。 ■対応メディア(DVD+R)/対応 ■対応メディア(DVD+R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD+RW)/対応 ■対応メディア(DVD-R)/対応 ■対応メディア(DVD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD-RW)/対応 ■対応メディア(CD-R/RW)/対応 ■対応メディア(DVD-ROM)/対応 ■対応メディア(BD-ROM)/対応アズワン品番67-5302-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84533324EA759GW-81
オープン
17,800
19,580(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする