曜日別特売

エレクトロスライダー PSE認証仕様 100V 5A

エレクトロスライダー PSE認証仕様 100V 5A - 三井電気精機

電力を制御し、電圧を可変することが可能です。

仕様●入力電圧:100V●最大使用電流:5A●調整電圧:20~98V●商品重量:230g(外箱込みの重量:310g)アズワン品番68-0794-31内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84461398K-105
8,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする