エスコ
390mm 洗車ブラシ 通水型/混毛
通水型
壁面洗浄に
やわらかタッチで毛が柔らかく、それでいてコシもあり、対象物をキズ付けません。
キャップを外すとホース取付口があります。
ホース(内径15mm)を接続して使用できます。
仕様
●ブラシ(mm):130×95●毛丈(mm):55●全長(mm):390●毛質:ソフト●重量(g):約200●毛材質:アクリル・PP●柄材質:ポリエチレン
アズワン品番
68-1864-36
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84301134
EA928AH-61
オープン
¥
965
¥
1,062
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください