曜日別特売

黒樹脂パーツハードコーティング

黒樹脂パーツハードコーティング - CARALL黒樹脂パーツハードコーティング - CARALL黒樹脂パーツハードコーティング - CARALL

速乾仕上げで黒ツヤ復活 !
高耐水シリコーンレジン配合。雨に強い耐水被膜を形成し、白化した黒樹脂パーツの黒ツヤが復活します。速乾コートなので、乾燥待ち時間がいりません。UV吸収剤+光安定剤HALS配合で、黒ツヤ耐久6ヶ月 ! 大容量100mlなので、黒樹脂パーツの多いSUVにもおすすめです。

仕様●容量:100mL●本体寸法:W42.5×H134×D43mm●本体重量:125gアズワン品番68-1981-02危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840685942134
2,260
2,198
2,418(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする