曜日別特売

車まるごとワックススプレープレミアム つめかえ用

車まるごとワックススプレープレミアム つめかえ用 - CARALL車まるごとワックススプレープレミアム つめかえ用 - CARALL

省資源、ゴミ減量化を考えたエコロジー&エコノミータイプ !
車まるごとワックススプレー プレミアム専用のつめかえ用。 トリガー本体と比べ樹脂使用量を1/8以下にした、環境に優しいつめかえタイプ。注ぎ口はハサミを使わず手で切れる「イージーオープン」や注ぎやすく口の広がる 「エンボス加工」を採用し、使いやすい仕様になっています。

仕様●容量:400mL●本体寸法:W130×H220×D64mm●本体重量:413gアズワン品番68-1981-10危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843850802137
740
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする