極匠 ウエストサポーター

極匠 ウエストサポーター - ベストツール極匠 ウエストサポーター - ベストツール極匠 ウエストサポーター - ベストツール極匠 ウエストサポーター - ベストツール

通気性が良く、腰にフィットするブロック式クッションメッシュを採用したサポートベルト。
表側はライダースジャケット等で採用されている通気孔の開いた素材のパンチング、内側は通気性とフィット感を両立させたブロック式クッションメッシュ構造を採用し、快適な装着感を実現しました。
マジックテープ式の2か所のベルトループは、腰袋のサイズや装着済みの工具差しの位置調整が容易に出来るよう移動可能な仕様にしました。
便利なD環を2個付けています。
※本製品は作業中の腰への負担を軽減するもので腰痛などの治療を目的とするベルトではありません。
※摩擦キズ、切りキズ、縫い合わせ部分のほつれ等が発生した場合は直ちに使用を中止して下さい。
※本製品は用途以外での使用、加工や改造はしないで下さい。
※防水製品ではありません。濡れた場合は水けを良く拭き取り風通しの良い場所で乾かして下さい。
※高温になる所、火気、薬品などには近づけないで下さい。
※クッション材に弾力性が無くなった時は使用しないで下さい。

仕様●本体サイズ:約750×130mm●重量:420g●パンチングレザー・ベルトループ材質:PVC合成皮革●バイヤステープ(フチ部)材質:ポリプロピレン●角カン・D環・リベット材質:スチールアズワン品番67-8110-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84536605GWS-750
5,070
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする