曜日別特売

スーパーマジックバンテージ 指

スーパーマジックバンテージ 指 - ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]スーパーマジックバンテージ 指 - ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]

両面・軽量感 ソフト感・伸縮力・耐久性 抜群!
プラスチック環を支持ステイに使用し、患部の固定が確実にできます。
バンテージの片側にプラスチックの環を、反対側に面ファスナー(オス)を取り付けてあります。
これにより、どんな部位でも片手で着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に調整することができます。
耐久性も抜群で洗濯して繰り返し使用できます。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリエチレン●色:ベージュ●種類:S-1●規格(cm):7×14●使用部位(例):指●ベルト特長:特許製品アズワン品番68-4062-48内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8411005900001
1,000
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする