ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]
ヒザガードDX ブラック
伸縮性に優れたブラック素材を採用。
2本のコイルボーンが膝をしっかり支えます。
補助ベルト付きでズレにくく固定力がアップします。
仕様
●左右兼用●素材:ナイロン、ポリウレタン、硬鋼線●色:ブラック●サイズ:フリー●適用範囲(膝周り):35~45cm●※適用範囲:膝蓋骨中心を測りご使用ください。
アズワン品番
68-4061-95
内容量
1個
注意
●※適用範囲:膝蓋骨中心を測りご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84112299
02568
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください