リフレッシュロングタオル 詰替 150×500mm 123枚×6袋入

リフレッシュロングタオル 詰替 150×500mm 123枚×6袋入 - 橋本クロス

超ロングサイズの不織布シートを使用した爽快感のあるボディタオルです。
丈夫で破れにくい不織布を使用しています。
爽快感のあるミントの香りつきです。
保湿成分配合です。
環境にやさしい詰替え用です。
<用途>
工場や建設など働いたあとの汗、ニオイ対策に。
介護施設、病院など介助の際のニオイ対策に。
運動後の汗、ニオイ対策に。
アウトドアでのからだ拭きに。
避難所でのからだ拭きに。

仕様●詰替用●シートサイズ(mm):150×500●タイプ:詰替用●香り:ミントアズワン品番68-1974-82内容量1ケース(6袋×123枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84032447SB11
21,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする