トレード
PGSK-A0YLRB-G ブラック A0横ロウ両面 屋外用
A4カタログが縦です。
2列で置けます。
カタログ配布の促進にお使い頂けます。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様
●本体サイズ:W1239×H980×D510mm●面板サイズ:W1189×H841mm●有効表示サイズ:W1150×H803mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背板:アルミ複合板●原産国:日本●コード番号:354-5609
アズワン品番
67-8878-73
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84617446
6300020389
¥
124,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください