トレード
PGSK-A2KS シルバー A2片面 屋内用
A0サイズの大型です。
主張しすぎないシンプルなデザインが人気です。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様
●本体サイズ:W470×H980×D395mm●面板サイズ:W420×H594mm●有効表示サイズ:W407×H581mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背板:ハードボード●原産国:日本●コード番号:354-4042
アズワン品番
67-8878-80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84617236
6300020396
¥
31,550
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください