スペックポンプ
SAP-4 ピストンポンプ
ピストンポンプ
ISO class H コイルドライブ
CEマーク取得済み
最小スペース設置
配管内での簡単設置
仕様
●媒体:水 最高.60℃●モーター:230V,55-70W,50Hz●材質:真鍮●吸い込み接続:G1/8●吐き出し接続:G1/8●サイズ(W×D×H):55×128×78mm●用途:温調機の媒体再供給
アズワン品番
68-0990-16
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84300486
50
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください