曜日別特売

V-30 水封式真空ポンプ

V-30 水封式真空ポンプ - スペックポンプ

V シリーズ-The All-rounders
シングルステージポンプ、バルブ付き
一体型 B35タイプモーター
ブラケット型 B5標準モーター
騒音レベル 65-72 db(A)
CEマーク取得済み
頑丈で耐久性一体型のためコストパーフォーマンスが高い

仕様●媒体:ドライ/湿潤ガス●封水温度:max.80℃●吸引ガス温度(dry):max.200℃●吸引ガス温度(saturated):max.100℃●最大吸引能力:9.5m3/hから445m3/h●最大真空能力:33mbar●モーター:0,4-11,0KW,1~Mot/3~Mot●材質:ステンレス●吸い込み接続:G3/8-DN65●吐き出し接続:G3/8-DN65●シーリング:メカニカルシール●サイズ(W×D×H):391×153×231アズワン品番68-0990-18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8430080970
360,000
359,800
395,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする