スペックポンプ
Y-4081 メカニカルシールポンプ
メカニカルシール一体型
CEマーク取得済み
ガスを含む媒体の輸送
高圧性能
コンパクトデザイン
仕様
●媒体:水/最高140℃、油/最高160℃●モーター:0,75-1,5kW,3~Mot●材質:真鍮、ステンレス●吸い込み接続:G3/4;ax/top:G1●吐き出し接続:G3/4●シーリング:メカニカルシール●サイズ(W×D×H):135×275×175mm
アズワン品番
68-0990-17
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84301868
60
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください