Panasonic(パナソニック)
フルカラー新金属電話線プレート2連
仕様
●高さ(mm):143●長さ(mm):247●幅(mm):129●原産国:日本●コード番号:158-6270
アズワン品番
67-9194-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84579865
WN6582K
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください