Panasonic(パナソニック)
ワイヤレスサービスコール発信器取付金具
ECE3313~・ECE3316~の品番が適合機種となります。
発信器をテーブルに固定できます。
仕様
●幅(mm):72●奥行(mm):69.2●高さ(mm):44●テーブル取付可能厚:12.5~44mm●原産国:日本●コード番号:836-8089
アズワン品番
67-9190-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84297345
ECE3610
¥
680
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください