Panasonic(パナソニック)
絶縁パッドA ストレート接続・端末接続
仕様
●高さ(mm):21●長さ(mm):330●幅(mm):160●原産国:日本●コード番号:159-4126
アズワン品番
67-9191-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84579269
NE25110
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください