Panasonic(パナソニック)
卓上型発信器取付金具 40~70mm用
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
ECE3313~・ECE3316~の品番が適合機種となります。
発信器をテーブルに固定できます。
仕様
●幅(mm):72●奥行(mm):66.6●高さ(mm):70●テーブル取付可能厚:40~70mm●原産国:日本●コード番号:836-8090
アズワン品番
67-9190-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84298088
ECE3611
¥
680
¥
599
値下げ
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください