曜日別特売

熱線センサ付自動SW用負荷増設ユニット

熱線センサ付自動SW用負荷増設ユニット - Panasonic(パナソニック)
仕様●幅(mm):106●長さ(mm):106●高さ(mm):94●原産国:日本●コード番号:158-9506アズワン品番67-9202-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84584275WTK29582
13,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする