セメダイン
POSシールF グレー 333mL 変成シリコン・速硬化タイプ SM-369
速硬化型変成シリコンシールです。
POSシール(変成シリコン)の速硬化型をお探しの方に。
仕様
●色:グレー●容量(mL):333●使用温度範囲(℃):-30~90●防カビタイプ:〇●速硬化型変成シリコンシール。●原産国:日本●コード番号:113-9149
アズワン品番
67-5648-43
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84104696
SM369
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください