デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
シーリング剤 SE960 GRAY 330mL
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。
建築・土木用。
仕様
●色:グレー●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4138
アズワン品番
67-5645-95
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84107444
SE-960G
¥
2,088
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください