曜日別特売

シーリング剤 SE960 IVORY 330mL

シーリング剤 SE960 IVORY 330mL - デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。
建築・土木用。

仕様●色:アイボリー●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4134アズワン品番67-5645-96危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84113236SE-960I
2,088
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする