シーカフレックス 215 白 400mL ソーセージパック

シーカフレックス 215 白 400mL ソーセージパック - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

低温焼付け塗装向け刷毛目仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。
電着塗装された被着材表面にシームシーリングする用途向けに開発されています。

仕様●主成分:1成分形ポリウレタン●色(CQP001-1):ホワイト●硬化機構:湿気硬化●密度(未硬化):1.40kg/l●施工温度範囲外気温:5~ 40℃●スキンタイム(CQP019-1):20分●硬化速度(CQP049-1):グラフ参照●収縮率(CQP014-1):1.5%●硬度(ショアA)(CQP023-1/ISO7619-1):55●引張り強度(CQP036-1/ISO527):1.4Mpa●破断時の伸び(CQP036-1/ISO527):170%●引裂き強度(CQP045-1/ISO34):6N/mm●適用温度範囲(CQP509-1/513-1):-50~ 90℃●保存期間(CQP016-1):12ヵ月(25℃)以下で保管アズワン品番67-5200-98危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84086916-
2,760
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする