曜日別特売

スノーテックストラックシート 1.8×2.1 パールホワイト

スノーテックストラックシート 1.8×2.1 パールホワイト - 萩原工業

平張りタイプ
軽トラック用
用途:果樹・野菜・鮮魚などの輸送。
カバーがない時と比べ、内部温度が約10℃低くなります。
雨天時の運搬にお使い頂けます。
真夏の日差しから資材や品物を守る遮熱シートです。
耐候性約5年

仕様●カラー:表/パールホワイト、裏/シルバー●材質:シート本体/ポリエチレン、ハトメ/アルミニウム●付属品:ゴムバンド10本アズワン品番67-4927-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84067499-
3,880
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする