曜日別特売

ツートンコーン 803021 下パーツ イエロー

ツートンコーン 803021 下パーツ イエロー - アズワン

上下連結式(はめ込み式)のカラフルコーンです。
上下各11色とカラーバリエーションが豊富で、121通りの組み合わせが可能です。
上パーツと下パーツを連結した状態でも相互段積みが可能です。
下パーツに上パーツを収めて出荷可能な為、運賃効率1.7倍になります。
上パーツとの組み合わせによりカラフルで、オリジナルコーンが作れます。

仕様●色:イエロー●幅(mm):380●高さ(mm):390●材質/仕上:低密度ポリエチレン(LDPE)●原産国:日本●コード番号:258-0808アズワン品番67-5557-05内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8409168580302100YEKTB
1,813
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8409168580302100YEKTB7415306680302100YEKTB80302100YEKTB サンコー ツートンコーン 下パーツ サンコー(三甲) 74153066サンコー ツートンコーン 下パーツサンコー(三甲)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする