仙台銘板
PEコーン 緑/白 重量コーン 約3kg 横ライン
耐寒、耐久性能の優れたコーンです。
カバーと反射リングの取り換えが容易にできるので短時間でのメンテナンスに優れています。
道路や工事現場の規制や区分けに使用し、注意喚起に。
仕様
●色:グリーン●幅(mm):365●高さ(mm):700●折りたたみ可否:不可●差込口カット有無:有り●差込口内径(mm):40●カットコーン●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●強風時にはコーンを2本積み重ねて使用して下さい。●原産国:日本●コード番号:253-1122
アズワン品番
67-5545-78
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84105780
3110853
¥
7,357
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません