曜日別特売

HMアイシールド 替えシールド 10枚×5セット

HMアイシールド 替えシールド 10枚×5セット - ミノル化学工業HMアイシールド 替えシールド 10枚×5セット - ミノル化学工業HMアイシールド 替えシールド 10枚×5セット - ミノル化学工業HMアイシールド 替えシールド 10枚×5セット - ミノル化学工業HMアイシールド 替えシールド 10枚×5セット - ミノル化学工業HMアイシールド 替えシールド 10枚×5セット - ミノル化学工業HMアイシールド 替えシールド 10枚×5セット - ミノル化学工業HMアイシールド 替えシールド 10枚×5セット - ミノル化学工業

アイシールド用の替えシールドです。
メガネをかけた上から装着可能です。
くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。
フレームとシールドが分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。
HMフェイスシールドとフレームを共用できます。
日本製

仕様●カラー:クリア●入数:10枚入●サイズ:フリー●シールドサイズ:W280×H90mm●材質:PET●重量(1枚あたり):5.7g●※フレームは入っておりません。アズワン品番67-4765-22内容量1箱(5セット×10枚)
関連資料:(1.08MB)
注意
●※フレームは入っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84613350-
4,500
4,490
4,939(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする