曜日別特売

HMフェイスシールド クリア 替シールド 10枚×3セット

HMフェイスシールド クリア 替シールド 10枚×3セット - ミノル化学工業HMフェイスシールド クリア 替シールド 10枚×3セット - ミノル化学工業HMフェイスシールド クリア 替シールド 10枚×3セット - ミノル化学工業HMフェイスシールド クリア 替シールド 10枚×3セット - ミノル化学工業HMフェイスシールド クリア 替シールド 10枚×3セット - ミノル化学工業HMフェイスシールド クリア 替シールド 10枚×3セット - ミノル化学工業HMフェイスシールド クリア 替シールド 10枚×3セット - ミノル化学工業HMフェイスシールド クリア 替シールド 10枚×3セット - ミノル化学工業

HMフェイスシールド用の替えシールドです。
フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。
くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。
フレームと分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。
日本製

仕様●カラー:クリア●入数:1ケース(10枚×3セット)●シールドサイズ:W330×H190mm●材質:PET●重量(1枚あたり):15g●※フレームは入っておりません。アズワン品番67-4810-01内容量1ケース(3セット×10枚)
関連資料:(1.11MB)
注意
●※フレームは入っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84614165-
5,940
5,930
6,523(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする