曜日別特売

HMフェイスシールド 替シールド 10枚×10セット

HMフェイスシールド 替シールド 10枚×10セット - ミノル化学工業HMフェイスシールド 替シールド 10枚×10セット - ミノル化学工業HMフェイスシールド 替シールド 10枚×10セット - ミノル化学工業HMフェイスシールド 替シールド 10枚×10セット - ミノル化学工業HMフェイスシールド 替シールド 10枚×10セット - ミノル化学工業HMフェイスシールド 替シールド 10枚×10セット - ミノル化学工業HMフェイスシールド 替シールド 10枚×10セット - ミノル化学工業HMフェイスシールド 替シールド 10枚×10セット - ミノル化学工業

HMフェイスシールド用の替えシールドです。
フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。
くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。
フレームと分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。
日本製

仕様●カラー:クリア●入数:1ケース(10枚×10セット)●シールドサイズ:W330×H190mm●材質:PET●重量(1枚あたり):15g●※フレームは入っておりません。アズワン品番67-4765-23内容量1ケース(10セット×10枚)
関連資料:(0.96MB)
注意
●※フレームは入っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84616168-
16,200
16,100
17,710(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする