シャルマン
カチューシャ パック
女性の声を反映して開発されたカチューシャモデルです。
カチューシャのようにサッと掛けるだけで、お顔全体をカバーできる大判フルフェイスタイプです。
コーム付きでズレにくいです。
仕様
●サイズ:フレーム/フリーサイズ、フィルム/横280×縦290mm●素材:フレーム/ポリプロピレン(PP)、フィルム/ポリエチレンテレフタレート(PET)・アクリル樹脂●注意事項●▼アルコール消毒:フレームのみ可●▼0.1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液消毒:フレームのみ可●▼オートクレーブ処理:不可●カラー:ブラウンのみ●セット内容:フレーム1個 + 専用フィルム1枚
アズワン品番
67-9343-57
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84088797
CS61A
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください