シャルマン
シャルマンシールド 専用高機能フィルム 2枚入
シャルマンシールドの専用高機能フィルムです。
仕様
●サイズ:横297×縦210mm●素材:ポリエチレンテレフタレート(PET)・アクリル樹脂●注意事項●▼アルコール消毒:不可●▼0.1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液消毒:不可●▼オートクレーブ処理:不可
アズワン品番
67-9343-54
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84458135
CS60A
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください