輝度250 cd/m2、応答速度5ms、最大消費電力18W(31VA)/ 65kJ/h
仕様ピッチ:0.294mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●輝度:250cd/m2●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●ケーブル:電源ケーブル(1.8m)、DisplayPort信号ケーブル(1.5m)、アナログ信号ケーブル(1.5m)●スピーカー:あり(1.0Wx2)●本体サイズ(H×W×D):338×374.5×180(mm)●本体重量:約2.9kg●最大消費電力:18W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●RoHS指令:適合●J-Moss:適合●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20221028●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子アナログRGB(ミニD-sub15)×1、DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)サテンブラックアズワン品番68-4219-76モニターサイズ17型パネル駆動方式TN内容量1個