液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/DisplayPort HDMI D-Sub/サテンブラック/スピーカー/3年保証

液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/DisplayPort HDMI D-Sub/サテンブラック/スピーカー/3年保証 - 富士通

輝度250 cd/m2、応答速度5ms(ビデオモード時)、最大消費電力21W / 76kJ/h

仕様ピッチ:0.294mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●輝度:250cd/m2●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●ケーブル:電源ケーブル(1.8m)、DisplayPort信号ケーブル(1.8m)、●スピーカー:あり(1.0Wx2)●本体サイズ(H×W×D):391×414 x 209(mm)●本体重量:約3.3kg●最大消費電力:21W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●RoHS指令:適合●J-Moss:適合●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20221028●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子アナログRGB(ミニD-sub15)×1、DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)サテンブラックアズワン品番68-4219-79モニターサイズ19型パネル駆動方式IPS内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84107846VL-E19-9
153,000
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする