曜日別特売

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり - 富士通
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:18W

仕様表示色:最大1677万色●ピッチ:0.248×0.248mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●輝度:250cd/m2●視野角:上下178°、左右178°●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●スピーカー:あり 2.0W×2●本体サイズ(H×W×D):501mm(W)×212mm(D)×343mm(H)●本体重量:約3.2kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:18W●スリープ時消費電力:0.2W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20210226●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子アナログ:Mini-Dsub15pin、デジタル:HDMI / DisplayPort色(本体)ブラックアズワン品番68-4219-81モニターサイズ21.5型パネル駆動方式TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84118355VL-E22-8TA
93,100
88,980
値下げ
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする